https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
655346
Ékszíj tárcsák
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
BK36-7/8
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Leírás
MASTERDRIVE BK36-7/8
7/8" Bore; 1 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
BK36-7/8
BDI anyagszám
655346
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/BK36-7-8/p/655346
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,863
EAN
0806372014771
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Light Duty | Solid Style | Type 2
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
BK36-7/8
Súly / LBS
1.9
Hosszú leírás
7/8" Bore; 1 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,4 hüvelyk | 86,36 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Külső átmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés