https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
411067
Koła o stałej podziałce
CONTINENTAL
CONTINENTAL
BK72-QT
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL BK72-QT
1 Groove; 6.95" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
BK72-QT
Nr kat. BDI
411067
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK72-QT/p/411067
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,814
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256287671
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
6.95
Średnica Zewn. Milimetry
176.53
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
QT
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
BK72-QT PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179623
Waga / LBS
4
Długi Opis
1 Groove; 6.95" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/16 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,2 Cale | 157,48 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież