Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

BK90 1 3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh
606095 Ékszíj tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

BK90 1 3/8

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR BK90 1 3/8

Transmission Pulley; 1-3/8" Bore; 1 Grooves; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; Keyway

Anyagszám

BK90 1 3/8

BDI anyagszám
606095

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
2,452
EAN
0697950234717
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
BK90 1 3/8
Súly / LBS
5
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1-3/8" Bore; 1 Grooves; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; Keyway
Külső átmérő
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,4 hüvelyk | 213,36 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés