https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnd1lpODVPRFEzTURjMU9UWXlPVEV3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOUdXRVJmTVVkZlJrSmZTMWRmVTA5TU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2ZlNTA5YTBlNjZlZGE5NTI3YjZhYmIyNGNlMTkxNzk1YmQ1MGNiNWRlMDJlMDRmZGY2NWUwNjQ3MzE0M2Jh
985117
Koła o stałej podziałce
TB WOODS
TB WOODS
NH2250 5/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS NH2250 5/8
5/8" Bore; 1 Groove; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.9" Pitch Minimum; 2.2" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
NH2250 5/8
Nr kat. BDI
985117
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/NH2250-5-8/p/985117
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,272
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672160575
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.5
Średnica Zewn. Milimetry
63.5
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Waga / LBS
0.272
Długi Opis
5/8" Bore; 1 Groove; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.9" Pitch Minimum; 2.2" Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
2,2 Cale | 55,88 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,9 Cale | 48,26 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież