![PHP 8SPB1250TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpDOHhNREV4TXpVNU16Z3dNamM0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1ZjAzMGFhY2E2Y2MwZjk3YWViMTYzM2QwOTE3NzFlMGFjZWJjM2VmYjZhMjg1ODc4ZWJmZjUxODk2NmM0OA)
![PHP 8SPB1250TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpDOHhNREV4TXpVNU16Z3dNamM0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1ZjAzMGFhY2E2Y2MwZjk3YWViMTYzM2QwOTE3NzFlMGFjZWJjM2VmYjZhMjg1ODc4ZWJmZjUxODk2NmM0OA)
1282433
Ékszíj tárcsák
SKF
SKF
PHP 8SPB1250TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 8SPB1250TB
8 Grooves; 1257MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPB Belt Series; 1250MM Pitch Minimum; 1250MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 8SPB1250TB
BDI anyagszám
1282433
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-8SPB1250TB/p/1282433
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
242
EAN
7316572662748
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Hosszú leírás
8 Grooves; 1257MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPB Belt Series; 1250MM Pitch Minimum; 1250MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
49,213 hüvelyk | 1250 milliméter
Külső átmérő
49,488 hüvelyk | 1257 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
49,213 hüvelyk | 1250 milliméter
Persely furattartomány
2-5/8 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés