https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpDOHhNREV4TXpVNU16Z3dNamM0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1ZjAzMGFhY2E2Y2MwZjk3YWViMTYzM2QwOTE3NzFlMGFjZWJjM2VmYjZhMjg1ODc4ZWJmZjUxODk2NmM0OA
1282570
Ékszíj tárcsák
SKF
SKF
PHP 8SPC900TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 8SPC900TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 909.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 8SPC900TB
BDI anyagszám
1282570
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-8SPC900TB/p/1282570
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
176
EAN
7316572764947
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 909.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
35,811 hüvelyk | 909,6 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
35,433 hüvelyk | 900 milliméter
Persely furattartomány
2-5/8 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
35,433 hüvelyk | 900 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés