https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNFlpOHhNREV4TXpVNE56TTBOelE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWQzM2ZiZjA1NzNhYmVmYzFiNjQzMWI4ZTAxYjM4N2M3YWY5Y2Y5MzViY2M5ZmE0MDc1NWJmMGI0YjI5YTI0
1079024
Ékszíj tárcsák
OPTIBELT
OPTIBELT
QD B420/2SH
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD B420/2SH
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD B420/2SH
BDI anyagszám
1079024
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-B420-2SH/p/1079024
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,45
EAN
4014486329704
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
3.2
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,8 hüvelyk | 96,52 milliméter
Külső átmérő
4,55 hüvelyk | 115,57 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/16 hüvelyk | 14 To 40 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés