https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
1129873
Viacdrážkové klinové remenice
GATES
GATES
QD1/3V10.60
GATES GATES
Popis
GATES QD1/3V10.60
1 Groove; 10.6" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD1/3V10.60
BDI #
1129873
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD1-3V10-60/p/1129873
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
6,41
EAN
0698672051934
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
10.6
Vonkajší priemer – milimetre
269.24
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SDS
Rada remeňa
3V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.375
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Minimálny priemer stúpania - palce
10.55
Minimálny priemer stúpania – milimetre
267.97
Maximálny priemer stúpania - palce
10.55
Maximálny priemer stúpania – milimetre
267.97
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 42
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
6.415
Dlhý popis
1 Groove; 10.6" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov