![QD10/5V10.30](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA)
![QD10/5V10.30](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA)
1129908
Ékszíj tárcsák
GATES
GATES
QD10/5V10.30
GATES GATES
Leírás
GATES QD10/5V10.30
10 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD10/5V10.30
BDI anyagszám
1129908
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD10-5V10-30/p/1129908
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
26,44
EAN
0698672060967
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
26.468
Hosszú leírás
10 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 90 milliméter
Külső átmérő
10,3 hüvelyk | 261,62 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10,2 hüvelyk | 259,08 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,2 hüvelyk | 259,08 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés