https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
1129976
Koła o stałej podziałce
GATES
GATES
QD10C18.0
GATES GATES
Opis
GATES QD10C18.0
10 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD10C18.0
Nr kat. BDI
1129976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD10C18-0/p/1129976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
112,94
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672032162
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
18.4
Średnica Zewn. Milimetry
467.36
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
113.046
Długi Opis
10 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 55 To 70 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież