https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
1130271
Ékszíj tárcsák
GATES
GATES
QD3A12.0/B12.4
GATES GATES
Leírás
GATES QD3A12.0/B12.4
3 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD3A12.0/B12.4
BDI anyagszám
1130271
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD3A12-0-B12-4/p/1130271
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
10,59
EAN
0698672022910
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Multi Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
10.596
Hosszú leírás
3 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
12,75 hüvelyk | 323,85 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés