https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
1130535
Ékszíj tárcsák
GATES
GATES
QD5/5VS11.54
GATES GATES
Leírás
GATES QD5/5VS11.54
5 Grooves; 11.54" Outside Diameter; Bushed; 5VSSB Bushing Series; 5V Belt Series; 11.44" Pitch Minimum; 11.44" Pitch Maximum; 1-7/8 To 3-3/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD5/5VS11.54
BDI anyagszám
1130535
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD5-5VS11-54/p/1130535
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
49,9
EAN
0770075439219
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5VSSB
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
QD5/5VS11.54
Gyári belső szám
7960-0014
Súly / LBS
110
Hosszú leírás
5 Grooves; 11.54" Outside Diameter; Bushed; 5VSSB Bushing Series; 5V Belt Series; 11.44" Pitch Minimum; 11.44" Pitch Maximum; 1-7/8 To 3-3/8" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,44 hüvelyk | 290,576 milliméter
Persely furattartomány
1-7/8 To 3-3/8 hüvelyk | 48 To 85 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
11,54 hüvelyk | 293,116 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,44 hüvelyk | 290,576 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés