1130666
Viacdrážkové klinové remenice
GATES
GATES
QD6/5V23.60
GATES GATES
Popis
GATES QD6/5V23.60
6 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD6/5V23.60
BDI #
1130666
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD6-5V23-60/p/1130666
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
64,41
EAN
0698672062244
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
23.6
Vonkajší priemer – milimetre
599.44
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
23.5
Minimálny priemer stúpania – milimetre
596.9
Maximálny priemer stúpania - palce
23.5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
596.9
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/2 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
55 To 70
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
64.468
Dlhý popis
6 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov