https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU1EVXlOVGs0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRkODgxZGViZTQxZDkzNmQxNzJiYWU0YWYzZTJhZTdkNmRiZjI2NGY5ZWU1NmJlZjQyZWM1OTllZTAxYjJlNg
18130907
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA170X1-1610
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPA170X1-1610
1 Groove; 175.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 170MM Pitch Minimum; 170MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPA170X1-1610
Nr kat. BDI
18130907
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPA170X1-1610/p/18130907
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675128722
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
6.909
Średnica Zewn. Milimetry
175.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1610
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
4.41
Długi Opis
1 Groove; 175.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 170MM Pitch Minimum; 170MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 12 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież