https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE5pOHhNREV4TXpVNU16WXdOakUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjBlZTUyMjcyNmNlODkzYTdiMWUyN2UzNjBkMDNhODE1MWRlNTVjNGNmMjhkOThjMTMyNjkwZDNlMzk2NzA4
18130941
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA224X6-3020
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPA224X6-3020
6 Grooves; 229.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 224MM Pitch Minimum; 224MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPA224X6-3020
Nr kat. BDI
18130941
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPA224X6-3020/p/18130941
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,398
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675235390
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
9.035
Średnica Zewn. Milimetry
229.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3020
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
20.72
Długi Opis
6 Grooves; 229.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 224MM Pitch Minimum; 224MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/4 To 3 Cale | 25 To 75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,819 Cale | 224 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,819 Cale | 224 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież