https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJneVppOHhNREV4TXpVNU1qSXlPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTcwY2Q4MjliYjQxOWViZjVlNzY3OWIxNjFkNzM5M2QxOTZjZjA3Y2ZiMGMyMTlhNzBjMmJhMjAxYTg4YzMwZQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA265X4-3020
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPA265X4-3020
4 Grooves; 270.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPA265X4-3020
Nr kat. BDI
18130957
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPA265X4-3020/p/18130957
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,401
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675256623
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
10.65
Średnica Zewn. Milimetry
270.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3020
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
18.52
Długi Opis
4 Grooves; 270.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/4 To 3 Cale | 25 To 75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,433 Cale | 265 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,433 Cale | 265 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież