https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneVlpOHhNREV4TXpVNU1UWTNNamcyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEwNDNlOWQ2YjAyNjhhNzRmNDA2ODc3MzQ2ODQwNDFlZTUyZmVjNWQzM2M0YTQ1MTk1Y2UxMGRiY2Y1NjAwZA
18130966
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA300X3-3020
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPA300X3-3020
3 Grooves; 305.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 300MM Pitch Minimum; 300MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPA300X3-3020
Nr kat. BDI
18130966
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPA300X3-3020/p/18130966
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,398
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675129279
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
12.028
Średnica Zewn. Milimetry
305.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3020
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
16.31
Długi Opis
3 Grooves; 305.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 300MM Pitch Minimum; 300MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
11,811 Cale | 300 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
11,811 Cale | 300 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/4 To 3 Cale | 25 To 75 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież