https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNU16QTBPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTAxNTM4NTE2ZDk2ZGRiMDc0Y2ViNjIwZDA0MTEyZTc3ZDc3OTMyYzA3MGJiMDE3ODFmMDk0ZTkyMjJkZGIw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA900X5-4040
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPA900X5-4040
5 Grooves; 905.5MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPA Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPA900X5-4040
Nr kat. BDI
18131037
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPA900X5-4040/p/18131037
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
58,699
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675256685
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
35.65
Średnica Zewn. Milimetry
905.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4040
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
129.41
Długi Opis
5 Grooves; 905.5MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPA Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
35,433 Cale | 900 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/4 To 3-1/2 Cale | 40 To 100 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
35,433 Cale | 900 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież