https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd1lTOHhNRFF4T0RZNU5EY3hOelEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMTZlNjBjOWE1NWU0NGI5ZDYxNzhhNWRkNTQzZmIxN2VkMDMwZmQyNzJmYzRiMzgyNjAxYmYzMjk0YWIwNjg5
18131147
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB250X1-2012
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPB250X1-2012
1 Groove; 257MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 15 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPB250X1-2012
Nr kat. BDI
18131147
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPB250X1-2012/p/18131147
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,588
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675131296
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
10.118
Średnica Zewn. Milimetry
257
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2012
Seria Pasa
SPB
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
12.32
Długi Opis
1 Groove; 257MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 15 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2 Cale | 15 To 50 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9,843 Cale | 250 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,843 Cale | 250 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież