https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNU16QTBPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTAxNTM4NTE2ZDk2ZGRiMDc0Y2ViNjIwZDA0MTEyZTc3ZDc3OTMyYzA3MGJiMDE3ODFmMDk0ZTkyMjJkZGIw
18131246
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB710X5-4040
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPB710X5-4040
5 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPB Belt Series; 710MM Pitch Minimum; 710MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPB710X5-4040
Nr kat. BDI
18131246
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPB710X5-4040/p/18131246
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50,199
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675236007
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
28.228
Średnica Zewn. Milimetry
717
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4040
Seria Pasa
SPB
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
110.67
Długi Opis
5 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPB Belt Series; 710MM Pitch Minimum; 710MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
27,953 Cale | 710 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/4 To 3-1/2 Cale | 40 To 100 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
27,953 Cale | 710 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież