https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
18131269
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB90X2-1210
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPB90X2-1210
2 Grooves; 97MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPB Belt Series; 90MM Pitch Minimum; 90MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPB90X2-1210
Nr kat. BDI
18131269
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPB90X2-1210/p/18131269
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675254087
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
3.819
Średnica Zewn. Milimetry
97
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1210
Seria Pasa
SPB
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
1
Długi Opis
2 Grooves; 97MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPB Belt Series; 90MM Pitch Minimum; 90MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 11 To 32 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież