https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy
18131279
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC200X3-2517
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPC200X3-2517
3 Grooves; 209.6MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPC Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 18 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPC200X3-2517
Nr kat. BDI
18131279
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPC200X3-2517/p/18131279
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,999
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675236250
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
8.252
Średnica Zewn. Milimetry
209.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2517
Seria Pasa
SPC
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
19.84
Długi Opis
3 Grooves; 209.6MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPC Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 18 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
7,874 Cale | 200 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,874 Cale | 200 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-5/16 To 2-1/2 Cale | 18 To 65 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież