Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SPC630X4-4545 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnek55OHhNREV4TXpVNU1qUTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzJhNGMxYTQ4YWU5MjU1MmFhOWQ0MzA5NmI2YWVjYzJiNDQ3ZWE3MGU1NWY3NzI5MTFhMTUxYzRlMDY5OWE0
18131395 Ékszíj tárcsák 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SPC630X4-4545

Leírás

PT INTERNATIONAL SPC630X4-4545

4 Grooves; 639.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 630MM Pitch Minimum; 630MM Pitch Maximum; 55 To 110MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

SPC630X4-4545

BDI anyagszám
18131395

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
60,999
EAN
0800675173333
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SPC630X4-4545
Súly / LBS
134.48
Hosszú leírás
4 Grooves; 639.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 630MM Pitch Minimum; 630MM Pitch Maximum; 55 To 110MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Persely furattartomány
2-1/4 To 4 hüvelyk | 55 To 110 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
25,181 hüvelyk | 639,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,803 hüvelyk | 630 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés