Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SPZ106X2-1610 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek55OHhNRGN4TVRJNU9UYzFNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmM3MDFkNjk0MWNiMDExZWU4NjkyMjliMDI3MTdhODAwNzg4Y2U5NjIzYzllMjJlNzI5ZGQ4MzE2ZThkYjFi
18131446 Ékszíj tárcsák 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SPZ106X2-1610

Leírás

PT INTERNATIONAL SPZ106X2-1610

2 Grooves; 110MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPZ Belt Series; 106MM Pitch Minimum; 106MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

SPZ106X2-1610

BDI anyagszám
18131446

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,098
EAN
0800675133849
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SPZ106X2-1610
Súly / LBS
2.42
Hosszú leírás
2 Grooves; 110MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPZ Belt Series; 106MM Pitch Minimum; 106MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 12 To 42 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,173 hüvelyk | 106 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés