Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SPZ150X8-2517 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVl5OHhNREV4TXpVNU5ESXlPRGMyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNWZkMDJiMzdiNjE5OGRhMjU3YWY2MWUyODEzOTNlNTIzNzcyYTJlYjZmZGRjOTQ4NDlmOGZjYzI0ZDI2N2Ix
18131489 Ékszíj tárcsák 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SPZ150X8-2517

Leírás

PT INTERNATIONAL SPZ150X8-2517

8 Grooves; 154MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 150MM Pitch Minimum; 150MM Pitch Maximum; 18 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

SPZ150X8-2517

BDI anyagszám
18131489

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5,443
EAN
0800675256845
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SPZ150X8-2517
Súly / LBS
11.24
Hosszú leírás
8 Grooves; 154MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 150MM Pitch Minimum; 150MM Pitch Maximum; 18 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1-5/16 To 2-1/2 hüvelyk | 18 To 65 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Külső átmérő
6,063 hüvelyk | 154 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,906 hüvelyk | 150 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés