https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy
18131600
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPZ67X3-1108
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPZ67X3-1108
3 Grooves; 71MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 67MM Pitch Minimum; 67MM Pitch Maximum; 10 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPZ67X3-1108
Nr kat. BDI
18131600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPZ67X3-1108/p/18131600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,599
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675134839
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
2.795
Średnica Zewn. Milimetry
71
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1108
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
1.32
Długi Opis
3 Grooves; 71MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 67MM Pitch Minimum; 67MM Pitch Maximum; 10 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/8 Cale | 10 To 28 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,638 Cale | 67 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,638 Cale | 67 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież