https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobFpTOHhNREk1TXpRMk9UZ3dOall5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMDg5YmZkYWJmMjEzZDYxYzE2NTFiNTJkYTU3ODMwODM1Mzk5NDFhMzM4YTIxMTBhYjQyZTY4OTJmOGRkOTNk
1084440
Ékszíj tárcsák
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPB450/2 3020
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT TB SPB450/2 3020
Transmission Pulley; 2 Grooves; 457MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPB Belt Series; 450MM Pitch Minimum; 450MM Pitch Maximum; 24 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
TB SPB450/2 3020
BDI anyagszám
1084440
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/TB-SPB450-2-3020/p/1084440
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
12,075
EAN
4014486247916
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
26.62
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 457MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPB Belt Series; 450MM Pitch Minimum; 450MM Pitch Maximum; 24 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
17,717 hüvelyk | 450 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 24 To 75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
17,717 hüvelyk | 450 milliméter
Külső átmérő
17,992 hüvelyk | 457 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés