https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek55OHhNRGN4TVRJNU9UYzFNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmM3MDFkNjk0MWNiMDExZWU4NjkyMjliMDI3MTdhODAwNzg4Y2U5NjIzYzllMjJlNzI5ZGQ4MzE2ZThkYjFi
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPZ60/2 1108
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT TB SPZ60/2 1108
Transmission Pulley; 2 Grooves; 64MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 60MM Pitch Minimum; 60MM Pitch Maximum; 12 To 25MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
TB SPZ60/2 1108
BDI anyagszám
1084630
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/TB-SPZ60-2-1108/p/1084630
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,599
EAN
4014486249736
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1108
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
1.32
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 64MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 60MM Pitch Minimum; 60MM Pitch Maximum; 12 To 25MM Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/8 hüvelyk | 12 To 25 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Külső átmérő
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés