https://www.bdiexpress.com/medias/INDFENBLTXXX-RND-CLR-85-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnNFppOHhNREEzTmpJNU56TTJNelE0Tmk5SlRrUkdSVTVDVEZSWVdGaGZVazVFWDBOTVVsODROVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8Yzc4ZWFmYmIwMzM5MDMyYmJlZjIzMTJlOTIxYzQxZTZlNTQ4MjNhN2Y2ZTcyMWY5ZjA2ZWM3OGNkNzQ3ODMxZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFENBLTXXX-RND-CLR-85-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnNFppOHhNREEzTmpJNU56TTJNelE0Tmk5SlRrUkdSVTVDVEZSWVdGaGZVazVFWDBOTVVsODROVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8Yzc4ZWFmYmIwMzM5MDMyYmJlZjIzMTJlOTIxYzQxZTZlNTQ4MjNhN2Y2ZTcyMWY5ZjA2ZWM3OGNkNzQ3ODMxZQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
1/8 X 10-3/16 CLEAR 85 EAGLE FAB
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES 1/8 X 10-3/16 CLEAR 85 EAGLE FAB
Belt, Round; Endless Round; Solid; 1/8" Belt Diameter; 10-3/16" Belt Length; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
1/8 X 10-3/16 CLEAR 85 EAGLE FAB
Nr kat. BDI
22116616
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82e/1-8-X-10-3-16-CLEAR-85-EAGLE-FAB/p/22116616
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111803
Grupa Produktowa BDI
M02356
Typ Pasa
Open End Round
Belt Type
Solid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Eagle Clear 85 | Non Reinforced
Kategoria - BDI
Round Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Belt, Round; Endless Round; Solid; 1/8" Belt Diameter; 10-3/16" Belt Length; Polyurethane Outer Material
Belt Length
10,188 Inch | 258,775 Millimeter
Belt Diameter
0,125 Inch | 3,175 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież