FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
3L T-TOP ORANGE 85 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 3L T-TOP ORANGE 85 100FT/BOX
制造商部件号
3L T-TOP ORANGE 85 100FT/BOX
BDI部件号
17282386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/3L-T-TOP-ORANGE-85-100FT-BOX/p/17282386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345011426
重量 / Kilogram
2.9
Product Group - BDI
M02236