MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
110J3
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 110J3
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 11" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
110J3
BDI部件号
24238955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/110J3/p/24238955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041416362
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
110J3
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 11" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米
带节距长度
11 英寸 | 279.4 毫米