https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneFlTOHhNRGN4TVRJek5qY3dOak16TkM5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjVlODJhODM2YmYxMTMxMjhjNzMzOGY5MmZlNmU3OWI4ZjA0ZGE4MjA3ZTZmMTg5YmMyZWIyYWE1NWFlODhmYg
OPTIBELT
OPTIBELT
PM2921-3 ; 1150M3
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
1150M3 ; PM2921-3 MEGSZŰNT NE HASZNÁLD
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 115" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
Anyagszám
1150M3 ; PM2921-3
BDI anyagszám
1078421
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PM2921-3-;-1150M3/p/1078421
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,998
EAN
4014486112764
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Ribbed Belt
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.00.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
Súly / LBS
2.2
Hosszú leírás
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 115" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
Elemi Szál Hossza
115 hüvelyk | 2,921 milliméter
Szíjszélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés