2410M24 ; PM6121-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
20101920 Poly-V带 

GATES GATES

2410M24 ; PM6121-24

描述

GATES 2410M24 ; PM6121-24

Belt, Poly-V; M | PM; 3/8"-9.4MM Pitch; 241"-6121MM Belt Pitch Length; 9"-225.6MM Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2410M24 ; PM6121-24

BDI部件号
20101920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053865806
重量 / Kilogram
19.6
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M | PM
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch | 9.4 MM
皮带峰数
24 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; M | PM; 3/8"-9.4MM Pitch; 241"-6121MM Belt Pitch Length; 9"-225.6MM Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
9 英寸 | 225.6 毫米
带节距长度
241 英寸 | 6121 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新