https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
322740
Mikro-V remene
BROWNING
BROWNING
815L10
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 815L10
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 81-1/2" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
815L10
BDI #
322740
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/815L10/p/322740
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,672
EAN
0662289158560
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
81.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2,070.1
Šírka remeňa – palce
1.875
Šírka remeňa – milimetre
47.625
Počet pásov
10 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Kategória – M fr
1230/1232
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
815L10
Interné číslo výrobcu
1105675
Váha / libry
1.48
Dlhý popis
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 81-1/2" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov