K050335 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnNE1DOHhNRE14TnpFMU16UTJPRFEwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY1MmZjMTY3ODhmZGUzOTJlYTQ3YzVmMjVjYWRmMDVkYTFmNzQzZGJjNmM2ZjExMmE1NmM5NTU1MGVkZTAwOTc
20908988 Poly-V带 

GATES GATES

K050335

描述

GATES K050335

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 33-1/2" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

K050335

BDI部件号
20908988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053448825
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 33-1/2" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
33.5 英寸 | 850.9 毫米
带宽
0.703 英寸 | 17.856 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新