PHG 7PJ550 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpTOHhNREUyTXpJeE56ZzFPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxMzg5MmVkZTdkNjZhZDY5N2E0OWU0NWY2M2Q3YmFhOTUzMDFlODc4YTdmYjk4Y2U0ZWRhYTg3OTAxODkxNmI
1273190 Poly-V带 

SKF SKF

PHG 7PJ550

描述

SKF PHG 7PJ550

PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 550MM Belt Pitch Length; 16.38MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG 7PJ550

BDI部件号
1273190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574448425
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 550MM Belt Pitch Length; 16.38MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
21.654 英寸 | 550 毫米
带宽
0.645 英寸 | 16.38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新