PK1350-7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpTOHhNREUyTXpJeE56ZzFPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxMzg5MmVkZTdkNjZhZDY5N2E0OWU0NWY2M2Q3YmFhOTUzMDFlODc4YTdmYjk4Y2U0ZWRhYTg3OTAxODkxNmI
22316121 Poly-V带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

PK1350-7

描述

CONTINENTAL PK1350-7

Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 1350MM Belt Pitch Length; 24.92MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PK1350-7

BDI部件号
22316121

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 1350MM Belt Pitch Length; 24.92MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.981 英寸 | 24.92 毫米
带节距长度
53.15 英寸 | 1350 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新