402465
Ékszíjak
CONTINENTAL
CONTINENTAL
10/C255
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 10/C255
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 257" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
10/C255
BDI anyagszám
402465
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/10-C255/p/402465
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24,74
EAN
0037256251252
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
C
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti V Torque Team
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
10/C255
Súly / LBS
54.49
Hosszú leírás
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 257" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Szíj külső hossza
257 hüvelyk | 6527,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés