https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
987509
Pasy klinowe
TB WOODS
TB WOODS
12/5VP1700
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 12/5VP1700
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 170" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 12 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
12/5VP1700
Nr kat. BDI
987509
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/12-5VP1700/p/987509
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,046
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0698672175838
Seria Pasa
5V
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
12 Bands
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Narrow Profile | Double Cover
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
12/5VP1700
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12/5VP1700
Waga / LBS
28.8
Długi Opis
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 170" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 12 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
170 Cale | 4318 Milimetry
Szerokość Pasa
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież