https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
22/32X4394Li/ 22/D173
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 22/32X4394Li/ 22/D173
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 178"-4520MM Belt Outside Length; 27-1/2"-704MM Belt Width; 22 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
22/D173 22/32X4394Li
BDI anyagszám
406619
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/22-32X4394Li-22-D173/p/406619
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
74,146
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D | 32X
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
22 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
HY T Plus
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Súly / LBS
74.146
Hosszú leírás
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 178"-4520MM Belt Outside Length; 27-1/2"-704MM Belt Width; 22 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
27,5 hüvelyk | 704 milliméter
Szíj külső hossza
178 hüvelyk | 4520 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés