3/D315 ; 3/32X8000Li https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNFpTODVNekUxTURJME9UazBNek0wTG1wd1p3fDE5MzM3NzRmZjM2YzIxOTRjNjIxMTk1MmQ3YzRkOWJkM2U5N2NlM2NmMjhlZWUyMGFhM2EwNjIxNDFhZDdlNjM
402824 V型带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/D315 ; 3/32X8000Li

描述

CONTINENTAL 3/D315 ; 3/32X8000Li

V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 3-3/4"-96MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3/D315 ; 3/32X8000Li

BDI部件号
402824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256053139
重量 / Kilogram
17.72
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/D315
重量/磅
39.04
详细描述
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 3-3/4"-96MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
318 英寸 | 8126 毫米
带宽
3.75 英寸 | 96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新