https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFpTOHhNREUyTXpJd056UTNNVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6VEY4MFRGODFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2M3ZDBiOGU1NjA3Nzg4ODZiMDdhOTQ0MzJhODBhYWU4YTc5ZDJmZDYwYmVjNGM5ODNjNjJlOGRkYzQyY2FiOQ
OPTIBELT
OPTIBELT
3L200
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 3L200
V-Belt; 3L Series; 20" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
3L200
BDI anyagszám
1065587
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/3L200/p/1065587
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,027
EAN
4014486301229
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3L
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
FHP
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
3L200
Hosszú leírás
V-Belt; 3L Series; 20" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
20 hüvelyk | 508 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés