https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFpTOHhNREUyTXpJd056UTNNVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6VEY4MFRGODFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2M3ZDBiOGU1NjA3Nzg4ODZiMDdhOTQ0MzJhODBhYWU4YTc5ZDJmZDYwYmVjNGM5ODNjNjJlOGRkYzQyY2FiOQ
651580
Ékszíjak
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
3L430
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Leírás
MASTERDRIVE 3L430
V-Belt; 3L Series; 43" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
3L430
BDI anyagszám
651580
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/3L430/p/651580
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,071
EAN
0806372040268
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3L
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.masterdrives.com
Gyártói cikkszám
3L430
Súly / LBS
0.13
Hosszú leírás
V-Belt; 3L Series; 43" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíj külső hossza
43 hüvelyk | 1092,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés