3L550K https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-3LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoak55OHhNREUyTXpJeE1ETXlNVGsxTUM5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDh6VEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDI4NDE0Y2ZiMGY0YjhkNzQ2M2ZkOWI2OWRjNWU4N2RiNDQ3YWU1MTMyYThiNjI0NTJkMjQ1MDVmNjJiYmJm
20656216 V型带 

TIMKEN TIMKEN

3L550K

描述

TIMKEN 3L550K

V-Belt; 3L Series; 55" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

3L550K

BDI部件号
20656216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0038244268139
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Aramax | Extra Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 3L Series; 55" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
55 英寸 | 1397 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新