4/3VX560-A https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-3VX-5VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa09DODVOek00TlRreU9EYzROakl5TG1wd1p3fDgwYmM4ZGUyMWQ5NTQ1ZDJlZGQzNTVhNjQyMjk0MDJkNzA1ZWY2YjY4MDEzMjg1ZDAwNTM1M2IwYTM3NWM1OGQ
398781 V型带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4/3VX560-A

描述

CONTINENTAL 4/3VX560-A

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 56" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

4/3VX560-A

BDI部件号
398781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256039843
重量 / Kilogram
0.471
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/3VX560
重量/磅
1.28
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 56" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米
传动带外侧长度
56 英寸 | 1422.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新