4/5VX1320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3VX-5VX-NX-XPA-B-C-Z-4B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WVM4eE1Ea3hORE01TVRFek1ERTBNaTlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZk0xWllYelZXV0Y5T1dGOVlVRUZmUWw5RFgxcGZORUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhMzNlMmE0MjM2MGExNzVmMjA0ZDA4ZTZlZmQxN2U5ZGQ1MTY5Y2Y1M2NhNTdiYjQzYWY5NDYxM2IzZTk1MzU
1066758 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

4/5VX1320

描述

OPTIBELT 4/5VX1320

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 132" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

4/5VX1320

BDI部件号
1066758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486284515
重量 / Kilogram
3.307
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/5VX1320
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 132" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
132 英寸 | 3352.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新