https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-5BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMFpDOHhNRFF3T1RRMk1EYzVNek0zTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsODFRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiNTI1ZDVlYjE5YTViNWE1OWFlNzFkMTUzZDBlZjc3MmUxMmFlM2RhMDFmNGEzMDk5ODY4MWEyZjU5MjVkZWE
1108868
Ékszíjak
GATES
GATES
5/5M950JB
GATES GATES
Leírás
GATES 5/5M950JB
V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 950MM Belt Outside Length; 25MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
5/5M950JB
BDI anyagszám
1108868
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/5-5M950JB/p/1108868
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,07
EAN
0072053662573
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
5M
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Polyflex JB | Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
55M950JB
Gyári belső szám
8912-5950
Súly / LBS
0.16
Hosszú leírás
V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 950MM Belt Outside Length; 25MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Szíj külső hossza
37,402 hüvelyk | 950 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés