5/5V2650 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
541339 V型带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

5/5V2650

描述

MEGADYNE GROUP 5/5V2650

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 265" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5/5V2650

BDI部件号
541339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041079208
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Unimatch | Narrow Deep Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/5V2650
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 265" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米
传动带外侧长度
265 英寸 | 6731 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新