https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-5BNDCG-AX-BX-CXDX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnME55OHhNRFF3T0RrMU56Z3dORFUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY4MVFrNUVRMGRmUVZoZlFsaGZRMWhFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1MTBlN2VlOTQxZDdhNGMxNDVhZDk4ZDU3NmFkZWJkY2I3NTEwNGEzNWIzODQyMmM1ZWM0NDJkZDhiNzI4ZGI
20102160
Pasy klinowe
GATES
GATES
5/CX96
GATES GATES
Opis
GATES 5/CX96
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 100" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
5/CX96
Nr kat. BDI
20102160
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/5-CX96/p/20102160
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,56
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075612353
Seria Pasa
CX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
5/CX96 ; 5/X22X2438Li
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 100" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
4,375 Cale | 111,125 Milimetry
Długość Zewnętrzna
100 Cale | 2540 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież