988145
Pasy klinowe
TB WOODS
TB WOODS
5RBX195
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 5RBX195
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 198" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
5RBX195
Nr kat. BDI
988145
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/5RBX195/p/988145
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,947
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0698672195676
Seria Pasa
BX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
5RBX195
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5RBX195
Waga / LBS
12.3
Długi Opis
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 198" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Długość Zewnętrzna
198 Cale | 5029,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież